ゼブラ
ボールペン 替え芯K-0.7芯 赤
適合商品
・ウェットニー
・Bn2
・ジムノック0.7
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大3.0
全長(mm)
98
質量(g)
0.7
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450070
P-BR-6A-K-R
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください