ゼブラ
ボールペン替え芯SH-0.5芯 赤
適合商品
・タプリクリップ0.5
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大3.0
全長(mm)
139
質量(g)
1
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.5
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450079
P-BR-8A-SH-R
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください