ゼブラ
ボールペン替え芯 LH-1.0芯 赤
適合商品
・タプリクリップ1.0
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大3.0
全長(mm)
139
質量(g)
1
インク色
赤
ボール径(Φmm)
1
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450420
P-RLH10-R
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください