曜日別特売

多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン

多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン - ゼブラ

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペン。

材質樹脂軸径(Φmm)最大13.3全長(mm)144.4質量(g)21.3芯径(mm)シャープ芯0.5インク色黒,赤,青,緑ボール径(Φmm)0.5インクエマルジョン染料+顔料繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449808P-B4SAS88-BK
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
57449817P-B4SAS88-W
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする