曜日別特売

3色ボールペン サラサクリップ

3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ3色ボールペン サラサクリップ - ゼブラ

独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現。
軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。

インク色黒,赤,青材質樹脂軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)146.5質量(g)13.2ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450088P-J3J5-BK0.5
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450097P-J3J5-C0.5クリア
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450106P-J3J5-W0.5
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする