ゼブラ
ジェルボールペン サラサクリップ
さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。
バインダークリップを採用。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.0
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450167
P-JJ15-BK
黒
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450176
P-JJ15-BL
青
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450185
P-JJ15-COBL
コバルトブルー
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450201
P-JJ15-G
緑
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450210
P-JJ15-LB
ライトブルー
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450219
P-JJ15-LG
ライトグリーン
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450228
P-JJ15-OR
オレンジ
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450237
P-JJ15-P
ピンク
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450246
P-JJ15-PU
紫
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450255
P-JJ15-R
赤
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450271
P-JJ15-ROR
レッドオレンジ
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450289
P-JJB15-BK
黒
0.7
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450298
P-JJB15-R
赤
0.7
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450307
P-JJE15-BK
黒
1
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450316
P-JJS15-BK
黒
0.4
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450325
P-JJS15-FB
ブルーブラック
0.4
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450341
P-JJS15-OR
オレンジ
0.4
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450350
P-JJS15-P
ピンク
0.4
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください