曜日別特売

3色ボールペン ブレン

3色ボールペン ブレン - ゼブラ3色ボールペン ブレン - ゼブラ3色ボールペン ブレン - ゼブラ3色ボールペン ブレン - ゼブラ3色ボールペン ブレン - ゼブラ3色ボールペン ブレン - ゼブラ3色ボールペン ブレン - ゼブラ3色ボールペン ブレン - ゼブラ

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
1本で3色使えるのに、スリムなボディ。「ブレンシステム」を搭載した3色ボールペン。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.8全長(mm)143.6質量(g)12.1インク色黒,赤,青インクエマルジョン染料+顔料グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全9種類を絞り込む
ボール径(Φmm)
色(軸)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449686P-B3A88-BG0.7ブルーグリーン
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449695P-B3A88-BK0.7
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449711P-B3A88-GR0.7グレー
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449720P-B3A88-W0.7
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449729P-B3AS88-BG0.5ブルーグリーン
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449738P-B3AS88-BK0.5
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449747P-B3AS88-GR0.5グレー
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449756P-B3AS88-P0.5ピンク
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449765P-B3AS88-W0.5
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする