ゼブラ
2色ボールペン クリップオングリップ
1本で黒・赤の2色のインクが使える多色ボールペン。
軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。
インク色
黒,赤
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大13.2
全長(mm)
143
質量(g)
11.7
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性染料
グリーン購入法
適合
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57449625
P-B2A3-C
0.7
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください