2色ボールペン クリップオンスリム

2色ボールペン クリップオンスリム - ゼブラ2色ボールペン クリップオンスリム - ゼブラ

スリムな多色ボールペン。
手帳、ポケット、ペンケース、女性の手にもスッと収まる使い勝手の良いスリムタイプです。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるものにもはさめ、クリップ折れを軽減させ、スマートに収納することが出来ます。

材質樹脂軸径(Φmm)最大10.8全長(mm)143.6質量(g)9.7インク色黒,赤ボール径(Φmm)0.7インク油性染料グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449641P-B2A5-C
250
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする