多機能ボールペン クリップオンマルチ

多機能ボールペン クリップオンマルチ - ゼブラ多機能ボールペン クリップオンマルチ - ゼブラ多機能ボールペン クリップオンマルチ - ゼブラ多機能ボールペン クリップオンマルチ - ゼブラ

1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにシャープの5機能が使える多機能ペン。
クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出ます。
ノック部の後ろに消しゴムが付いています。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

材質樹脂軸径(Φmm)最大14.0全長(mm)148.5質量(g)15.4芯径(mm)シャープ芯0.5インク色黒,赤,青,緑ボール径(Φmm)0.7インク油性染料グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449790P-B4SA1-BK
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449799P-B4SA1-Cクリア
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする