曜日別特売

多機能ボールペン サラサマルチ

多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ多機能ボールペン サラサマルチ - ゼブラ

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。
可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。
後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。

材質樹脂軸径(Φmm)最大13.8全長(mm)154.3質量(g)16.7インク色黒,赤,青,緑繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
インク
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450115P-J4SA11-BG0.5水性顔料/シャープ芯0.5ブルーグリーン
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450131P-J4SA11-BK0.5水性顔料/シャープ芯0.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450140P-J4SA11-P0.5水性顔料/シャープ芯0.5ピンク
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450149P-J4SAS11-BK0.4水性顔料/シャープ芯0.4
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450158P-J4SAS11-P0.4水性顔料/シャープ芯0.4ピンク
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする