曜日別特売

エマルジョンボールペン ブレン

エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラ

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.8全長(mm)143.6質量(g)12.3インクエマルジョン染料+顔料繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全10種類を絞り込む
インク色
ボール径(Φmm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449826P-BA88-BK0.7
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449835P-BA88-BL0.7
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449851P-BA88-GR0.7
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449860P-BA88-R0.7
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449869P-BA88-W0.7
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449878P-BAS88-BK0.5
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449887P-BAS88-BL0.5
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449896P-BAS88-GR0.5
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449905P-BAS88-R0.5
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449921P-BAS88-W0.5
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする