ゼブラ
ジムノック ボールペン 0.7 赤
使いやすい定番のノック式。
ラバーグリップ付き。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.6
全長(mm)
140.1
質量(g)
9.9
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450359
P-KRB-100-R
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください