曜日別特売

タプリクリップ ボールペン

タプリクリップ ボールペン - ゼブラタプリクリップ ボールペン - ゼブラタプリクリップ ボールペン - ゼブラタプリクリップ ボールペン - ゼブラタプリクリップ ボールペン - ゼブラタプリクリップ ボールペン - ゼブラタプリクリップ ボールペン - ゼブラタプリクリップ ボールペン - ゼブラ

たっぷりインク
・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。
・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.4全長(mm)143インク油性染料繰り返し・詰め替え対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
インク色
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449948P-BN5-BK10.80.7
100
99
109(税込)
当日出荷
57449957P-BN5-BL10.80.7
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449966P-BN5-LB10.80.7
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449975P-BN5-P10.80.7
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449991P-BN5-R10.80.7
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450000P-BNB5-BK10.81
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450009P-BNH5-BK11.10.4
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450045P-BNS5-BK10.80.5
100
89
98(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450061P-BNU5-BK10.81.6
100
89
98(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする