ゼブラ
スラリボールペン
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載。
なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現。
公式文書にもお使いいただけます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.0
全長(mm)
140
質量(g)
9.7
インク
エマルジョン染料+顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57449930
P-BN11-BK
黒
0.7
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57449939
P-BN11-R
赤
0.7
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450018
P-BNS11-BK
黒
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450027
P-BNS11-BL
青
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450036
P-BNS11-R
赤
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください