ゼブラ
タプリクリップ シャープペン
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.4
全長(mm)
141.6
質量(g)
10.6
芯径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450386
P-MN5-BK
黒
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450395
P-MN5-P
ピンク
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください