曜日別特売

シャープペン デルガード 0.3

シャープペン デルガード 0.3 - ゼブラシャープペン デルガード 0.3 - ゼブラシャープペン デルガード 0.3 - ゼブラシャープペン デルガード 0.3 - ゼブラシャープペン デルガード 0.3 - ゼブラシャープペン デルガード 0.3 - ゼブラシャープペン デルガード 0.3 - ゼブラ

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。

材質樹脂軸径(Φmm)最大10.3全長(mm)137.3質量(g)10芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450368P-MAS85-N2-BLブルー
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450377P-MAS85-N2-LMBルミナスブルー
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする