ゼブラ
ジェルボールペン サラサ
濃くにじまずサラサラなめらかなノック式
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.2
全長(mm)
141
質量(g)
9.7
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450280
P-JJ3-BK
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください