サラサクリップ0.7 10色セット

サラサクリップ0.7 10色セット - ゼブラサラサクリップ0.7 10色セット - ゼブラサラサクリップ0.7 10色セット - ゼブラサラサクリップ0.7 10色セット - ゼブラ

さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。
バインダークリップを採用。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)141質量(g)10.9インク色黒,ブルーブラック,コバルトブルー,ライトブルー,緑,ライトグリーン,黄,オレンジ,ピンク,赤ボール径(Φmm)0.7インク水性顔料グリーン購入法適合内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449616JJB15-10C-N
1,000
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする