曜日別特売

ノック式水性カラーペン クリッカート

ノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラノック式水性カラーペン クリッカート - ゼブラ

キャップがなくても乾かない!
簡単にカラフルに書ける、新インクを搭載したノック式水性カラーペン。
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した「モイストキープインク」で、ノックするだけで使うことができます。
色を重ねてもキレイに塗れて、イラストがきれいに仕上がります。

材質樹脂軸径(Φmm)最大10.4全長(mm)147.7質量(g)8インク水性染料内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450551P-WYSS22-BK
120
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450560P-WYSS22-R
120
119
131(税込)
当日出荷
57450569WYSS22-BBIブルーベリーアイス
120
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450578WYSS22-LGRライトグレー
120
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする