ミラーガラスオーブントースター

ミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバード

ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。
使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。
広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。
ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。

付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449160TS-D047B
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする