サイクロンスティック型クリーナー

サイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバード

軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。
ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。
置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。

仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1質量(kg)1.7消費電力(W)500スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448959TC-E124SPWスペシャルホワイト
8,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57448968TC-E124SPBスペシャルブラック
8,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする