曜日別特売

サイクロンスティック型クリーナー

サイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー - ツインバード

サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。
ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?

セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4ホワイト消費電力(W)550スイッチスライド式 ON/OFF電源AC100V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)吸込仕事率(W)120集塵容量(L)0.7集塵方式サイクロン式電源コード4.5m運転音75dB以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448977TC-EB80W
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする