曜日別特売

ワイパースティック型クリーナー

ワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバード

すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。
スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。
サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。
コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。

付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )質量(kg)1.9 ( 製品のみ )ブラック消費電力(W)500スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449099TC-E249B
15,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする