フラット電子レンジ

フラット電子レンジ - ツインバードフラット電子レンジ - ツインバードフラット電子レンジ - ツインバードフラット電子レンジ - ツインバードフラット電子レンジ - ツインバードフラット電子レンジ - ツインバードフラット電子レンジ - ツインバードフラット電子レンジ - ツインバード

ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。
初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。
操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。
また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、
庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。

質量(kg)13.5備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年省エネ基準達成率(%)1.01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449126DR-E268Wホワイト
25,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449135DR-E268Bブラック
25,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする