質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60内容量1個