電子レンジ(60Hz)

電子レンジ(60Hz) - ツインバード電子レンジ(60Hz) - ツインバード電子レンジ(60Hz) - ツインバード電子レンジ(60Hz) - ツインバード電子レンジ(60Hz) - ツインバード電子レンジ(60Hz) - ツインバード電子レンジ(60Hz) - ツインバード電子レンジ(60Hz) - ツインバード

使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。
用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。
15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。

質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60内容量1個
注意
※ 60Hz (西日本にお住まいの方用)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449038DR-D419B6ブラック
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57449056DR-D419W6ホワイト
20,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする