曜日別特売

センサー付フラット電子レンジ

センサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバード

すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。
最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。
庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。
シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。

質量(kg)9.8(製品のみ)ホワイト備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)1000・600・500・200・100定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)センサー蒸気センサー(温度センサー)電源コード1.4mモードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)340×337×217庫内容量(L)23年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0省エネ基準達成率(%)1.02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449090DR-F323W
35,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする