3合IH炊飯ジャー

3合IH炊飯ジャー - ツインバード3合IH炊飯ジャー - ツインバード3合IH炊飯ジャー - ツインバード3合IH炊飯ジャー - ツインバード3合IH炊飯ジャー - ツインバード3合IH炊飯ジャー - ツインバード3合IH炊飯ジャー - ツインバード3合IH炊飯ジャー - ツインバード

いつでも炊きたてのおいしいごはんが食べられるよう、
早い炊き上がりとおいしさにこだわった、3合IH炊飯ジャーです。
一人暮らしにもおすすめのコンパクトなサイズで、
様々な種類のお米が0.5合からおいしく炊けます。冷凍ごはんにも対応。
取扱説明書掲載の炊飯レシピで炊き込みごはんなどのアレンジも楽しめます。

付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま )消費電力(W)1020電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 )機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ )電源コード1mモード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 )炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 1 合 [ 0.18 L ]稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 ~ 60 分、早炊き:19 ~ 29 分、冷凍ごはん:60 ~ 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 ~ 60 分、エコ炊飯:50 ~ 55 分、玄米:90 ~ 95 分、雑穀米:60 ~ 65 分、炊込み:50 ~ 55 分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448995RM-D793Wホワイト
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57449011RM-D793Bブラック
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする