曜日別特売

マイタックリサイクルパンチラベル

マイタックリサイクルパンチラベル - ニチバン

書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。貼ったままリサイクル出来るパンチラベル。書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています。)※プリンタでは使用できません。基材:古紙パルプ配合率70%再生紙 粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系) はくり紙:ノンポリラミ紙基材は白色度70%の再生紙を使用しています。エコマーク認定商品。(認定番号18112010)弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。白色度70%、離解性粘着剤使用。貼ったままリサイクル可能。はく離紙はラミネート加工なし。外径14.5mm×内径6mmサイズ。ラベルが薄いためかさばりません。エコマーク認定商品です。

材質【粘着剤】離解性粘着剤(アクリル系)【はく離紙】ノンポリラミ紙厚さ(mm)【基材】0.12【はく離紙】0.09【総厚】0.21備考貼ったまま再生紙として再生可能基材古紙配合率70%再生紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数48片×6シート入(288片入)内容量1個(6シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450596ML-250RC
250
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする