マイタックパンチラベルブンボックス

マイタックパンチラベルブンボックス - ニチバンマイタックパンチラベルブンボックス - ニチバン

書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。マイタックパンチラベルシリーズなら、丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。パンチラベルのスタンダード。ラベルの厚さがうすいため、書類をたくさんとじてもかさばりません。丈夫で破れにくくなっています。簡易包装により、パッケージを削減しました。まとめ買いでおトクな商品です。※プリンタでは使用できません。ラベルが薄いためかさばりません。

基材ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:ノンポリラミ紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数35片×80シート入(2800片入)簡易包装外径14.5mm×内径6mmサイズ内容量1箱(80シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450587MLBB-250
2,180
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする