逆目盛検測桿ATP型

逆目盛検測桿ATP型 - マイゾックス逆目盛検測桿ATP型 - マイゾックス

トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
ケース付

仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450797ATP-60.656m5段6(全縮時1.35)16.6~26.6
29,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
57450806ATP-80.858.5m7段8.5(全縮時1.35)16.6~31.6
37,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする