日動電工
埋設表示シート 通信 S(ND-SC)
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
都市再生機構仕様品です。
色
地色:赤/文字色:黒
幅(mm)
150
種類
通信ケーブル用 折込みS
1巻長さ(m)
50
梱包数
12
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57449336
ND-SC
150
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください