曜日別特売

埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)

埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS) - 日動電工

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。

地色:赤/文字色:黒幅(mm)150種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449370ND-SS15050
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする