曜日別特売

FMメガパワーステーションアルファー

FMメガパワーステーションアルファー - メテックスFMメガパワーステーションアルファー - メテックスFMメガパワーステーションアルファー - メテックス

大ヒットモデル、メガパワーステーションにワイドFMラジオ+USBケーブル3本内蔵+周波数デジタル表示能
約1キロの小型軽量、タイプC出力はPD100W仕様でノートPC充電可能、大型LEDライトで停電時、緊急時に便利
ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能
FM周波数表示で使いやすい
3本の充電出カケーブル内蔵で携帯電話やUSB機器に簡単に充電
パソコン、扇風機、電気毛布、小型液晶TVなどの小型家電使用可能
アップルウォッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載
出力豊富(ACコンセント×2・USB×2・タイプC×1・DC×1)であらゆる機器に対応
ACコンセント、ソーラーパネル(別売)、カーインバーター(別売)等、各種電源から充電可能
ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策
大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利

用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、取扱説明書材質ABS樹脂、PSE(電気用品安全法:ACアダプター)/本体:ABS樹脂 電池:リチウムイオン電池質量(g)(約)1020種類リチウムイオン電池、容量:3.7V 24000mAh (88.8Wh)出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)表示充電残量:付属ACアダプター:5時間/ 21Wソーラーパネル:25~28時間(晴天時)入力(DC)ACアダプター:DC19V/1.5A ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A機能安全保護:過充電保護:過放電保護:過電流保護:加熱保護:過負荷保護:PSE受信周波数76-108MHz(ワンタッチ自動選局、周波数デジタル表示)サイズ(mm)(約)幅155x高さ100x 奥行き92所要時間満充電(約):付属ACアダプター:5時間/ 21Wソーラーパネル:25~28時間(晴天時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449230SSBFMPF
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする