水分と電解質をすばやく補給。発汗量によって濃度を調整!
用途水に溶かして飲むことで水分と電解質が効率よく補給できる粉末清涼飲料。持ち運びしやすいスティックタイプで、スポーツや旅行、野外活動などでの水分補給に便利です。またお水の量によって目的に適した濃度に調節できるので、様々な場面でご活用いただけます。内容量(g)5原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩、マルトデキストリン、海塩/クエン酸Na、酸味料、塩化K、香料、乳酸Ca、V.C、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、ステビア)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、(一部に乳成分を含む)アレルギー乳香味柑橘系風味栄養成分エネルギー14.5kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.9g、カリウム157.3mg、マグネシウム4.8mg、カルシウム9.6mg