曜日別特売

オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ

オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラ - NAGAOKA

「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。
SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。

セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン充電池本体質量(g)92レンズF2.2,f=3.73mm有効画素数500万画素機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。充電時間2時間総画素数503万画素本体サイズ(mm)100×60×20ズームデジタルズーム4×解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒スクリーン2.4インチポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。イメージセンサー1/4型CMOS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449248MAF500CHチャコール
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
57449257MAF500BEベージュ
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
57449266MAF500MGNミントグリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする