曜日別特売

TYPE-Cイヤホン

TYPE-Cイヤホン - NAGAOKATYPE-Cイヤホン - NAGAOKATYPE-Cイヤホン - NAGAOKATYPE-Cイヤホン - NAGAOKA

USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。
ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。
また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。
本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。

プラグTYPE-C ストレートインピーダンス16Ω付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10コード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449275NTYPEC01BK120ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
57449291NTYPEC01WH120ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする