岩崎電気
LEDアイランプ 60W電源ユニット
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。
既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)
0.92
種類
60W用 / 屋内専用
使用温度範囲(℃)
-20~+50
本体
アルミ
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
周波数
50/60Hz共用
配線長
【二次側】50m以下
入力電流(A)
(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A
定格二次無負荷電圧(V)
156
口出線(mm)
【入力側】650【出力側】220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57448749
WLE138V560M1/24-3
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください