岩崎電気
T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。
従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。
口金回転式で発光面の向きを調整可能
安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)
280
タイプ
FL40形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
10.5
口金
ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)
50/60共用
本体
ポリカーボネート
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
2030
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
110(1/2)
平均演色評価数
Ra82
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
193.3
光源寿命
LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
(200V時)0.054
給電方式
片側
ワット数
40W G13口金回転式
内容量
1本
注意
※口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。
※オイルミスト環境ではご使用できません。
※安定器を外す工事が必要になります。
※ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57448679
L10T8S850LU20FPP
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください