曜日別特売

RENATAリチウム電池 1個包装

RENATAリチウム電池 1個包装 - RENATARENATAリチウム電池 1個包装 - RENATA

1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。
電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。

用途電圧:3V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
型番
標準容量(mAh)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57451041CR23202.7CR232015023.0×2.0
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
57451059CR24304.1CR243028524.5×3.0
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
57451050CR23253CR232519023.0×2.5
オープン
579
637(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする