MROCAT
忘れもの注意喚起ステッカー【10枚セット】
シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示できるミニステッカーです。
多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)。
1セット10枚
用途
トイレ内などでの注意喚起、警告に。
仕様
R角
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.3
文字内容
お忘れ物にご注意ください
サイズ(mm)
91×55
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57453037
C0087
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください