防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能

防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 - 塚本無線

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!
静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です
電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。
オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
夜間監視対応の赤外線カメラ
MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載

解像度
静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M
動画:4K / 2K / 1080P / 720P
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約391(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95マイクロホンLED940nm 赤外線LED 4灯内容量1台
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450849WTW-TCS38AP
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする