曜日別特売

コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量

コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 - YAMAZEN(山善)

コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き

用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(強)10分、(標準)30分充電時間3時間電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A内容量1台
取扱説明書:(3.48MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57451917EKSP-SL600(B)ブラック交換用紙パック11枚付き
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65848295EKSP-SL600(B)+KPM-35ブラック交換用紙パック21枚付き
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
68765579EKSP-SL600(W)ホワイト交換用紙パック11枚付き
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
68765588EKSP-SL600(W)+YKP-M35ホワイト交換用紙パック21枚付き
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする