めくるんmini連結タイプ

めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業

バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる!
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。
裏面にマグネットシートを貼れば、マグネットボードに貼ったり、貼る位置を移動することも簡単です!

仕様クリアペット裏には両面テープ付付属品数字カード(0~9の数字)内容量1セット
注意
※防水仕様ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
本体質量(g)
文字色
背景色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
めくるんmini2連結(白-黒)57458637WB-BN-mini-2R<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>2連結:約幅154mm×高さ115mm※クリアペット含む約26.5(クリアペット含む)
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
めくるんmini2連結(黒-白)57458646BB-WN-mini-2R<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>2連結:約幅154mm×高さ115mm※クリアペット含む約26.5(クリアペット含む)
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
めくるんmini3連結(白-黒)57458680WB-BN-mini-3R<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>3連結:約幅234mm×高さ115mm※クリアペット含む約56(クリアペット含む)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
めくるんmini3連結(黒-白)57458689BB-WN-mini-3R<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>3連結:約幅234mm×高さ115mm※クリアペット含む約56(クリアペット含む)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする