めくるんmini連結タイプ

めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業めくるんmini連結タイプ - 明和産業

バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる!
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。

用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等仕様クリアペット裏には両面テープ付付属品数字カード(0~9の数字)、マグネットシート2枚内容量1セット
注意
※防水仕様ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
本体質量(g)
文字色
背景色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
焼き上がり時間表示ボード57458671BB-WN-mini-2R-MAG<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>2連結:約幅154mm×高さ115mm※クリアペット含む約26.5(クリアペット含む)
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
めくるんmini3連結(背景白-黒数字)マグネットシート付(2枚)57458698WB-BN-mini-3R-MAG<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>3連結:約幅234mm×高さ115mm※クリアペット含む約56(クリアペット含む)
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
めくるんmini3連結(背景黒-白数字)マグネットシート付(2枚)57458707BB-WN-mini-3R-MAG<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>3連結:約幅234mm×高さ115mm※クリアペット含む約56(クリアペット含む)
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
焼き上がり時間表示ボード57458655WB-BN-mini-2R-MAG<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>2連結:約幅154mm×高さ115mm※クリアペット含む約26.5(クリアペット含む)
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする