沖電線
USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”
伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。
可動部(摺動屈曲)用です。
用途
USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。
材質
耐油PVCほか
ケーブル
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57458330
1G65793000
207-4325
2
【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
¥
28,988
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
57458339
1G65794000
207-4326
3
【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
¥
32,832
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
57458348
1G65948000
207-4314
3
【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックあり)
¥
31,194
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください