ゼブラ
ハイマッキー 青
速乾性・耐水性。
1本で太細両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大21.8
全長(mm)
140.8
質量(g)
25.1
インク色
青
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456065
P-MO-150-MC-BL
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください