ゼブラ
マッキー極細 青
速乾性・耐水性。
1本で太細両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.9
全長(mm)
141.8
質量(g)
8.5
インク色
青
インク
油性染料
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456056
P-MO-120-MC-BL
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください