TDKラムダ
基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途
コンピュータ
通信機器
計測機器
FA機器
トラスコ品番
806-9291
最大出力(W)
15
定格出力電圧(V)
5
入力電圧範囲(V)
AC85~265、DC120~370
最大出力電流(A)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456738
ZWS15B-5
¥
4,452
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
94日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください